Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Universal-Kugelgelenk-Abzieher PKW 23 mm

Kugelgelenkabzieher universal Pkw 23 mm
ABZI-KUGGLK-UNI-D23MM

Art.-Nr. 071452 30

EAN 4011231717311

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Universal-Kugelgelenk-Abzieher PKW 23 mm

Art.-Nr. 071452 30
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
Zum einfachen Ausdrücken des Kugelgelenkbolzens speziell für viele PKW der Hersteller: Audi, BMW, Fiat, Ford, Daimler- Chrysler, Opel, Nissan, Toyota, VW, Volvo.
  • Spezialabzieher für Kraftfahrzeuge

  • Der Bolzen wird von oben aus der Kugel gedrückt

  • Körper und Hebel gesenkgeschmiedet

  • Spindel gewalzt
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Spannweite außen (A)

23 mm

Spanntiefe (B)

65 mm

Breite (C)

100 mm

Spindellänge

35 mm

Gewindeabmessung

M14 x 1,5

Schlüsselweite

19 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen